KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 15x3,5

  • ERIKS:13637905
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 86.80

-

4+

CHF 74.60

14.06%

10+

CHF 65.40

24.65%

20+

CHF 58.50

32.60%

30+

CHF 54.60

37.10%

50+

CHF 53.20

38.71%

100+

CHF 51.40

40.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
15 mm
Schnurdicke
3.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C