CHF 623.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 674.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 623.50 | - |
4+ | CHF 533.00 | 14.51% |
10+ | CHF 467.50 | 25.02% |
20+ | CHF 423.50 | 32.08% |
30+ | CHF 395.00 | 36.65% |
50+ | CHF 385.00 | 38.25% |
100+ | CHF 375.00 | 39.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.34 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 259 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |