CHF 1'331.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'438.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'331.00 | - |
4+ | CHF 1'154.00 | 13.30% |
10+ | CHF 1'012.00 | 23.97% |
20+ | CHF 947.50 | 28.81% |
30+ | CHF 884.00 | 33.58% |
50+ | CHF 861.00 | 35.31% |
100+ | CHF 830.50 | 37.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 154.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |