CHF 1'974.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'133.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'974.00 | - |
4+ | CHF 1'778.00 | 9.93% |
10+ | CHF 1'558.00 | 21.07% |
20+ | CHF 1'515.00 | 23.25% |
30+ | CHF 1'414.00 | 28.37% |
50+ | CHF 1'378.00 | 30.19% |
100+ | CHF 1'330.00 | 32.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 154.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1541-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |