CHF 739.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 799.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 739.50 | - |
4+ | CHF 667.50 | 9.74% |
10+ | CHF 585.00 | 20.89% |
20+ | CHF 542.50 | 26.64% |
30+ | CHF 506.50 | 31.51% |
50+ | CHF 493.00 | 33.33% |
100+ | CHF 476.00 | 35.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 152 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |