Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 152,07x2,62 AS568-163

  • ERIKS:13639808
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 559.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 604.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 559.00

-

4+

CHF 481.00

13.95%

10+

CHF 422.00

24.51%

20+

CHF 377.50

32.47%

30+

CHF 352.50

36.94%

50+

CHF 343.50

38.55%

100+

CHF 331.00

40.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®