CHF 615.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 665.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 615.50 | - |
4+ | CHF 527.00 | 14.38% |
10+ | CHF 462.00 | 24.94% |
20+ | CHF 418.00 | 32.09% |
30+ | CHF 390.00 | 36.64% |
50+ | CHF 380.00 | 38.26% |
100+ | CHF 370.00 | 39.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 151.99 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 258 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |