CHF 53.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.80 | - |
4+ | CHF 46.10 | 14.31% |
10+ | CHF 40.50 | 24.72% |
20+ | CHF 36.10 | 32.90% |
30+ | CHF 33.70 | 37.36% |
50+ | CHF 32.90 | 38.85% |
100+ | CHF 31.80 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |