CHF 1'950.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'107.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'950.00 | - |
4+ | CHF 1'742.00 | 10.67% |
10+ | CHF 1'527.00 | 21.69% |
20+ | CHF 1'486.00 | 23.79% |
30+ | CHF 1'387.00 | 28.87% |
50+ | CHF 1'351.00 | 30.72% |
100+ | CHF 1'303.00 | 33.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 149.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1491-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |