CHF 597.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 645.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 597.50 | - |
4+ | CHF 513.00 | 14.14% |
10+ | CHF 450.00 | 24.69% |
20+ | CHF 407.00 | 31.88% |
30+ | CHF 380.00 | 36.40% |
50+ | CHF 370.00 | 38.08% |
100+ | CHF 359.50 | 39.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 148.82 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 257 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |