CHF 1'084.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'171.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'084.00 | - |
4+ | CHF 962.00 | 11.25% |
10+ | CHF 843.50 | 22.19% |
20+ | CHF 788.00 | 27.31% |
30+ | CHF 735.50 | 32.15% |
50+ | CHF 716.50 | 33.90% |
100+ | CHF 702.00 | 35.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 148.59 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 360 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |