KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 146x4

  • ERIKS:13640137
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 717.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 775.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 717.50

-

4+

CHF 645.50

10.03%

10+

CHF 566.00

21.11%

20+

CHF 526.00

26.69%

30+

CHF 491.00

31.57%

50+

CHF 478.00

33.38%

100+

CHF 461.00

35.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
146 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C