CHF 585.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 632.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 585.50 | - |
4+ | CHF 503.00 | 14.09% |
10+ | CHF 441.00 | 24.68% |
20+ | CHF 394.00 | 32.71% |
30+ | CHF 368.00 | 37.15% |
50+ | CHF 358.50 | 38.77% |
100+ | CHF 346.00 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1445-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |