CHF 1'034.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'117.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'034.00 | - |
4+ | CHF 920.00 | 11.03% |
10+ | CHF 806.50 | 22.00% |
20+ | CHF 751.00 | 27.37% |
30+ | CHF 701.00 | 32.21% |
50+ | CHF 683.00 | 33.95% |
100+ | CHF 670.00 | 35.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 142.24 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 358 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |