CHF 685.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 741.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 685.50 | - |
4+ | CHF 617.50 | 9.92% |
10+ | CHF 541.00 | 21.08% |
20+ | CHF 502.00 | 26.77% |
30+ | CHF 468.50 | 31.66% |
50+ | CHF 456.50 | 33.41% |
100+ | CHF 440.50 | 35.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 140 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |