CHF 563.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 609.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 563.50 | - |
4+ | CHF 483.00 | 14.29% |
10+ | CHF 423.50 | 24.84% |
20+ | CHF 379.50 | 32.65% |
30+ | CHF 354.00 | 37.18% |
50+ | CHF 345.00 | 38.78% |
100+ | CHF 332.50 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1395-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |