Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 136,12x3,53 AS568-253

  • ERIKS:13639812
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 563.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 609.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 563.50

-

4+

CHF 483.00

14.29%

10+

CHF 423.50

24.84%

20+

CHF 379.50

32.65%

30+

CHF 354.00

37.18%

50+

CHF 345.00

38.78%

100+

CHF 332.50

40.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
136.12 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
253
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C