CHF 553.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 597.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 553.00 | - |
4+ | CHF 477.00 | 13.74% |
10+ | CHF 418.50 | 24.32% |
20+ | CHF 374.00 | 32.37% |
30+ | CHF 349.00 | 36.89% |
50+ | CHF 340.00 | 38.52% |
100+ | CHF 327.50 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 134.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1345-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |