CHF 1'199.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'296.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'199.00 | - |
4+ | CHF 1'034.00 | 13.76% |
10+ | CHF 906.50 | 24.40% |
20+ | CHF 833.50 | 30.48% |
30+ | CHF 778.00 | 35.11% |
50+ | CHF 758.00 | 36.78% |
100+ | CHF 731.00 | 39.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 134.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |