KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 132x4

  • ERIKS:13640016
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 661.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 715.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 661.50

-

4+

CHF 595.50

9.98%

10+

CHF 522.00

21.09%

20+

CHF 485.50

26.61%

30+

CHF 453.50

31.44%

50+

CHF 441.50

33.26%

100+

CHF 425.50

35.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
132 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C