KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 13,6x2,7

  • ERIKS:13637564
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 56.60

-

4+

CHF 48.80

13.78%

10+

CHF 42.80

24.38%

20+

CHF 38.20

32.51%

30+

CHF 35.60

37.10%

50+

CHF 34.70

38.69%

100+

CHF 33.50

40.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
13.6 mm
Schnurdicke
2.7 mm
Maß nach French R
NF-R11
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C