CHF 155.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 167.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 155.00 | - |
4+ | CHF 133.50 | 13.87% |
10+ | CHF 117.00 | 24.52% |
20+ | CHF 104.50 | 32.58% |
30+ | CHF 97.30 | 37.23% |
50+ | CHF 94.80 | 38.84% |
100+ | CHF 91.50 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.64 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 311 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |