KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 13,3x2,4

  • ERIKS:13637364
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 51.90

-

4+

CHF 44.80

13.68%

10+

CHF 39.30

24.28%

20+

CHF 35.00

32.56%

30+

CHF 32.80

36.80%

50+

CHF 31.90

38.54%

100+

CHF 30.80

40.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
13.3 mm
Schnurdicke
2.4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C