CHF 42.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.40 | - |
4+ | CHF 36.30 | 14.39% |
10+ | CHF 31.90 | 24.76% |
20+ | CHF 28.50 | 32.78% |
30+ | CHF 26.60 | 37.26% |
50+ | CHF 25.80 | 39.15% |
100+ | CHF 25.00 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 12 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |