CHF 545.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 589.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 545.00 | - |
4+ | CHF 469.00 | 13.94% |
10+ | CHF 411.50 | 24.50% |
20+ | CHF 368.50 | 32.39% |
30+ | CHF 344.00 | 36.88% |
50+ | CHF 335.00 | 38.53% |
100+ | CHF 322.50 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.77 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 251 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |