CHF 966.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'044.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 966.00 | - |
4+ | CHF 860.00 | 10.97% |
10+ | CHF 754.00 | 21.95% |
20+ | CHF 692.50 | 28.31% |
30+ | CHF 646.50 | 33.07% |
50+ | CHF 629.50 | 34.83% |
100+ | CHF 616.00 | 36.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.54 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 354 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |