KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 128x4

  • ERIKS:13639967
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 637.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 689.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 637.50

-

4+

CHF 575.50

9.73%

10+

CHF 504.50

20.86%

20+

CHF 467.50

26.67%

30+

CHF 436.50

31.53%

50+

CHF 425.00

33.33%

100+

CHF 410.50

35.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
128 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C