Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 126,72x1,78 AS568-049

  • ERIKS:13639351
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 403.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 435.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 403.00

-

4+

CHF 347.00

13.90%

10+

CHF 304.00

24.57%

20+

CHF 271.50

32.63%

30+

CHF 253.50

37.10%

50+

CHF 246.50

38.83%

100+

CHF 238.00

40.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®