KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 126,37x5,33 AS568-353

  • ERIKS:13640502
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 960.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'037.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 960.00

-

4+

CHF 851.50

11.30%

10+

CHF 747.00

22.19%

20+

CHF 678.00

29.37%

30+

CHF 633.00

34.06%

50+

CHF 616.50

35.78%

100+

CHF 601.00

37.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
126.37 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
353
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C