KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 124x4

  • ERIKS:13639951
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 631.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 682.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 631.50

-

4+

CHF 569.00

9.90%

10+

CHF 499.00

20.98%

20+

CHF 456.50

27.71%

30+

CHF 426.00

32.54%

50+

CHF 415.00

34.28%

100+

CHF 400.00

36.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
124 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C