CHF 517.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 558.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 517.00 | - |
4+ | CHF 445.00 | 13.93% |
10+ | CHF 390.00 | 24.56% |
20+ | CHF 348.50 | 32.59% |
30+ | CHF 325.00 | 37.14% |
50+ | CHF 316.50 | 38.78% |
100+ | CHF 305.50 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 124.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1245-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |