Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 123,42x3,53 AS568-249

  • ERIKS:13639686
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 515.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 556.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 515.00

-

4+

CHF 443.00

13.98%

10+

CHF 388.50

24.56%

20+

CHF 346.50

32.72%

30+

CHF 323.50

37.18%

50+

CHF 315.00

38.83%

100+

CHF 304.00

40.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
123.42 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
249
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C