KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 120x4

  • ERIKS:13639944
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 625.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 676.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 625.50

-

4+

CHF 553.00

11.59%

10+

CHF 485.00

22.46%

20+

CHF 443.50

29.10%

30+

CHF 414.00

33.81%

50+

CHF 403.00

35.57%

100+

CHF 388.50

37.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
120 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C