KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 120,24x3,53 AS568-248

  • ERIKS:13639633
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 495.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 535.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 495.00

-

4+

CHF 425.00

14.14%

10+

CHF 372.50

24.75%

20+

CHF 333.50

32.63%

30+

CHF 311.50

37.07%

50+

CHF 303.50

38.69%

100+

CHF 292.00

41.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
120.24 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
248
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C