CHF 76.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 76.80 | - |
4+ | CHF 66.20 | 13.80% |
10+ | CHF 58.10 | 24.35% |
20+ | CHF 51.70 | 32.68% |
30+ | CHF 48.30 | 37.11% |
50+ | CHF 47.00 | 38.80% |
100+ | CHF 45.40 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 11 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |