CHF 1'062.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'148.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'062.00 | - |
4+ | CHF 924.00 | 12.99% |
10+ | CHF 810.00 | 23.73% |
20+ | CHF 738.50 | 30.46% |
30+ | CHF 689.00 | 35.12% |
50+ | CHF 671.50 | 36.77% |
100+ | CHF 648.00 | 38.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 119.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |