KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 116x4

  • ERIKS:13639916
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 615.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 665.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 615.50

-

4+

CHF 527.00

14.38%

10+

CHF 462.00

24.94%

20+

CHF 421.50

31.52%

30+

CHF 393.50

36.07%

50+

CHF 383.00

37.77%

100+

CHF 370.00

39.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
116 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C