KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 113,97x2,62 AS568-157

  • ERIKS:13639416
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 425.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 459.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 425.00

-

4+

CHF 367.00

13.65%

10+

CHF 321.50

24.35%

20+

CHF 286.00

32.71%

30+

CHF 267.00

37.18%

50+

CHF 260.00

38.82%

100+

CHF 251.50

40.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®