KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 11,89x1,98 AS568-906

  • ERIKS:13637150
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 40.90

-

4+

CHF 35.10

14.18%

10+

CHF 30.80

24.69%

20+

CHF 27.60

32.52%

30+

CHF 25.70

37.16%

50+

CHF 25.10

38.63%

100+

CHF 24.20

40.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®