CHF 956.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'033.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 956.00 | - |
4+ | CHF 831.50 | 13.02% |
10+ | CHF 729.00 | 23.74% |
20+ | CHF 665.00 | 30.44% |
30+ | CHF 621.00 | 35.04% |
50+ | CHF 604.50 | 36.77% |
100+ | CHF 584.00 | 38.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 109.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |