CHF 529.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 571.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 529.00 | - |
4+ | CHF 455.00 | 13.99% |
10+ | CHF 399.00 | 24.57% |
20+ | CHF 355.50 | 32.80% |
30+ | CHF 332.00 | 37.24% |
50+ | CHF 323.50 | 38.85% |
100+ | CHF 312.50 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |