CHF 443.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 478.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 443.00 | - |
4+ | CHF 381.00 | 14.00% |
10+ | CHF 334.00 | 24.60% |
20+ | CHF 299.00 | 32.51% |
30+ | CHF 279.00 | 37.02% |
50+ | CHF 271.50 | 38.71% |
100+ | CHF 262.00 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.37 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 243 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |