CHF 902.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 975.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 902.00 | - |
4+ | CHF 783.50 | 13.14% |
10+ | CHF 687.00 | 23.84% |
20+ | CHF 626.50 | 30.54% |
30+ | CHF 585.00 | 35.14% |
50+ | CHF 570.00 | 36.81% |
100+ | CHF 550.50 | 38.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |