KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 100x5

  • ERIKS:13640064
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 683.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 738.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 683.50

-

4+

CHF 587.50

14.05%

10+

CHF 515.00

24.65%

20+

CHF 460.00

32.70%

30+

CHF 429.50

37.16%

50+

CHF 418.00

38.84%

100+

CHF 403.50

40.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
100 mm
Schnurdicke
5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C