KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 100x4,5

  • ERIKS:13639783
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 551.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 595.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 551.00

-

4+

CHF 473.00

14.16%

10+

CHF 415.00

24.68%

20+

CHF 372.00

32.49%

30+

CHF 347.50

36.93%

50+

CHF 338.50

38.57%

100+

CHF 326.00

40.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
100 mm
Schnurdicke
4.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C