Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 10,69x3,53 AS568-205

  • ERIKS:13637809
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 77.20

-

4+

CHF 66.40

13.99%

10+

CHF 58.20

24.61%

20+

CHF 52.00

32.64%

30+

CHF 48.60

37.05%

50+

CHF 47.30

38.73%

100+

CHF 45.60

40.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
10.69 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
205
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C