KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 10,52x1,83 AS568-905

  • ERIKS:13637066
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 39.20

-

4+

CHF 33.70

14.03%

10+

CHF 29.60

24.49%

20+

CHF 26.50

32.40%

30+

CHF 24.70

36.99%

50+

CHF 24.10

38.52%

100+

CHF 23.20

40.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
10.52 mm
Schnurdicke
1.83 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
905
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C