KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 1,15x1

  • ERIKS:13636943
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 33.10

-

4+

CHF 28.50

13.90%

10+

CHF 25.00

24.47%

20+

CHF 22.40

32.33%

30+

CHF 20.90

36.86%

50+

CHF 20.40

38.37%

100+

CHF 19.70

40.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
1.15 mm
Schnurdicke
1 mm
Maß nach French R
NF-R000
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C