KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 4079 56,74x3,53 AS568-228

  • ERIKS:13638787
Image 1
Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 253.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 273.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 253.00

-

4+

CHF 217.00

14.23%

10+

CHF 190.50

24.70%

20+

CHF 170.00

32.81%

30+

CHF 159.00

37.15%

50+

CHF 154.50

38.93%

100+

CHF 149.00

41.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®