CHF 3'780.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'086.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'780.00 | - |
4+ | CHF 3'426.00 | 9.37% |
10+ | CHF 3'399.00 | 10.08% |
20+ | CHF 3'373.00 | 10.77% |
30+ | CHF 3'348.00 | 11.43% |
50+ | CHF 3'297.00 | 12.78% |
100+ | CHF 3'273.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 532.18 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 390 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |